| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058298 Herst.-Nr.: 6206 -C2HRSC3 EAN/GTIN: 4012802770148 |
| |
|
| | |
| FAG 6206 -C2HRSC3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 16 mm Gewicht 0,199 kg EAN 4064327234940 Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6206 -C2HRSC3 ID 30mm AD 62mm Breite16mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6206 -C2HRSC3 | Werksnummer: | 10111906 | Länge netto mm: | 0,68 | Breite netto mm: | 0,68 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,199000 | Gewicht brutto Kg: | 0,199000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 3,44* | € 5,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,47* | € 5,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|