| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003267 Herst.-Nr.: 32009-X-XL EAN/GTIN: 4047643126694 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | 320.. | Breite in mm: | 20 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,75* | € 12,58* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 15,49* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,2304* | € 17,6304* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,32* | € 19,01* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,36* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|