| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003097 Herst.-Nr.: 29468-E1-XL EAN/GTIN: 4047643281454 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 620 | Baureihe: | 294.. | Breite in mm: | 170 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 340 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 12.771,1232* | € 12.846,8432* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13.881,66* | € 13.949,14* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14.842,26* | € 15.051,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 17.965,27* | € 17.999,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12.771,1232* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|