| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000792 Herst.-Nr.: 20209-K-TVP-C3 EAN/GTIN: 4012801159821 |
| |
|
| | |
| Tonnenlager 202..-K-TVP, Hauptabmessungen nach DIN 635-1, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | 202.. | Breite in mm: | 19 | eClass71: | 23050912 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Tonnenlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 101,00* | € 111,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,41* | € 111,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,55* | € 111,83* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 108,82* | € 119,65* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,524* | € 125,814* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|