| |
|
| Artikel-Nr.: 230-88.P3736.000T Herst.-Nr.: 88.P3736.000T EAN/GTIN: 4712867974252 |
| |
|
| | |
| Hiti Fotodrucker P310W Der Hiti Fotodrucker P310W ermöglicht den Druck von Fotos im Format 10 x 15 cm. Besonders daran ist, dass Sie den Drucker über eine App mit Ihrem Handy (Android / IOS) ansteuern ohne die Bilder zuerst auf einem PC/Laptop speichern zu müssen. Sie können also schnell mal zwischendurch ein oder mehrere Fotos drucken und müssen nicht erst das nächste Geschäft zum Entwickeln ansteuern. Sehr gut geeignet ist der Drucker auch für Veranstaltungen, Partys etc. um Schnappschüsse vor Ort auszudrucken. Die App enthält darüber hinaus diverse Möglichkeiten zur Gestaltung und Farbgebung Ihrer Fotos. Technische Daten: Auflösung: 300 x 300 dpi Geschwindigkeit: 47 Sekunden je Foto Format: 10 x 15 cm (4 x 6) Kapazität Farbband: 60 Drucke Kapazität Kassette: bis zu 30 Blätter Unterstützte Formate: jpg, png, bmp Betriebssysteme: Win XP, VISTA, Win 7, Win 8, MAC OS ab 10.6 IOS 5.1.1, Android 4.0.3 Abmessungen: 186 x 138 x 64,5 mm |
| | |
| | | |
| |