Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040048470 Herst.-Nr.: 179N-8-2700/296 EAN/GTIN: 4000896220298 |
| |
|
| | |
| Hazet 179N-8-2700/296 Werkstattwagen Assistent 179N-8-2700/296 · Schubladen flach: 7?x 77?x?522?x?398 mm · Schubladen hoch: 1?x 162?x?522?x?398 mm · Anzahl Werkzeuge: 296 - 179N-8-2700/296 von Hazet Produktinformationen Anwendung: Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug MERCEDES-BENZ Werkstattwagen 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade Inklusive 296-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage Arbeitsflächen Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179 N) bzw. Edelstahl (179 NX) Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule Korpus / Fahrgriff Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit Verriegelungs-Konzept Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums 2-stufige Verriegelung Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko Schubladen-Konzept Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen 100?% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums Schubladenfronten für optimiertes Handling Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung Hochleistungs-Fahrwerk Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf i 179 N-6 – 9: Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet i 179 N X-6 – 8: Edelstahl-Arbeitsfläche Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen Fahrgriff Edelstahl gebürstet Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg Traglast pro Schublade: 25 kg Farbe: HAZET blau Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm Netto-Gewicht (kg): 90 kg Schubladen, flach: 7?x 81?x?522?x?398 mm Schubladen, hoch: 1?x 166?x?522?x?398 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+ Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm) Anzahl Werkzeuge: 296 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 179N-8-2700/296 | Werksnummer: | 179N-8-2700/296 | Gewicht netto Kg: | 126,000000 | Gewicht brutto Kg: | 126,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 89,00* | ab € 4.209,44* | € 4.363,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.097,36* | € 4.427,91* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.294,85* | € 4.449,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4.405,49* | € 4.564,05* | | | | Lager 2280 | 27 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.586,03* | € 4.751,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|