Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent ∙ mit Sortiment 179N-8-2700/296 ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179N-8-2700/296
179N-8-2700/296
179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8;179NXL-8/317;179NXL-7/265;179NXL-8;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8/321;179NXL-8/440;179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-9;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228;179N-8;179N-6;179N-7
179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-9;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228;179N-8;179N-6;179N-7
179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-9;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228;179N-8;179N-6;179N-7
179NX-8/206;179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-9;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228;179N-8;179N-6;179N-7
179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-9;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228;179N-8;179N-6;179N-7
Artikel-Nr.:
     C1156-179N-8-2700/296
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-8-2700/296
EAN/GTIN:
     4000896220298
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • MERCEDES-BENZ Werkstattwagen
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Inklusive 296-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen, gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:

  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent 179NX-6 – 8:

  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast hohe Schublade: 25 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Werkstattwagen Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm
  • (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 296
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
CrossReference:
179-8-2700-163/296 | 4000896175253
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
540 kg
Länge x Breite x Höhe:
785 mm x 518 mm x 1020 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Adjutant | Assistent | Rollwagen | Werkstatt | Wagen | Werkstattwagen | Werkstattwägen | Schrank | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Materialwagen | Montagewagen | Wingman | Mechanic | Workster
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Montagewagen | Servicewagen Assistent® | Adjutant | Assistent | Rollwagen | Werkstatt | Wagen | Werkstattwagen | Werkstattwägen | Schrank | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Materialwagen | Wingman | Mechanic | Workster | 179-8-2700-163/296 | 4000896175253 | 179N-8-2700/296
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166 x 522 x 398 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
179-8-2700-163/296 | 4000896175253
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen Assistent (mit Sortiment ∙ leer)
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
296
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen mit Sortiment Assistent 179 N
Produktgruppe:
179N-Satz
Netto-Gewicht (kg):
90 kg
Länge:
785 mm
Abmessungen / Länge:
785 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Zubehör:
112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179N/4 | 161T-179N/4H | 161T-395X120/5 | 161T-395X60/5 | 179-35 | 179N-21 | 179N-26 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-75 | 180-24 | 180-34 | 2175N
Lieferumfang:
179N-8 | 163-118/57 | 163-119/23 | 163-120/24 | 163-121/4 | 163-122/3 | 163-124/4 | 163-130L | 163-131/8 | 163-30/25 | 163-522X50 | 163-53/75 | 163-95/8 | 163-97/6 | 180-38 | 426-6 | 426-7 | 426-8 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 600N-27 | 600N-30 | 600N-32 | 612-10X11 | 630-24X27 | 630-30X32 | 650-20 | 803LG-T15 | 803LG-T20 | 803LG-T25 | 803LG-T30 | 824 | 828-T45 | 880G/10H | 880TZ/10H | 900SZ-32 | 900SZ-34 | 900SZ-36 | 918-23 | 1015/2 | 1952-35 | 1976 | 2130 | 2147 | 2154-10 | 2154N-5 | 2160 | 2165-2 | 2211-4 | 2211-5 | 2212-10 | 2212-6 | 2212-8 | 6420B | 6420C
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
179N-011A | 179-011 | 179N-09A | 179-09 | 179N-01 | 179N-011ESD | 179N-019 | 179N-04 | 179N-05 | 179N-050 | 179N-051 | 179N-057 | 179N-05K | 179N-06 | 179N-07/2 | 179N-08A | 179N-093 | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179N-09ESD
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
522 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schublade Höhe (flach):
81 mm
Schublade Höhe (hoch):
166 mm
Schublade Abmessung:
522 x 398
Schubladen gesamt:
8
Anzahl flache Schubladen:
7
Anzahl hohe Schubladen:
1
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast hohe Schublade:
25 kg
(Schubladen)größe für Ordnungssystem:
3/3+
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.202,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.358,59*
€ 5.186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.302,55*
€ 5.120,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.224,86*
€ 5.027,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.202,78*
€ 5.001,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.202,68*
€ 5.001,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.