Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN
WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN
WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN
Artikel-Nr.:
     2280-4040024982
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186234
EAN/GTIN:
     4048482782362
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN 10 Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen
Weitere Informationen:
eClassID:
36082807713
HerstellerNr:
2186234
Werksnummer:
6000579217
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
525,00
Gewicht netto Kg:
44,900000
Gewicht brutto Kg:
44,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nassläufer-Premium-Smartpumpe
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.818,96*
€ 4.043,26*
€ 5,95*
ab € 3.819,86*
€ 4.043,29*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 4.234,21*
€ 4.453,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.248,03*
€ 4.469,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.239,51*
€ 4.477,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.043,26*
€ 4.811,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.013,88*
€ 4.776,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.893,14*
€ 4.632,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.839,73*
€ 4.569,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.818,96*
€ 4.544,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186240
ab € 6.884,59*
Ähnlich
Wilo
2186239
ab € 6.556,59*
Ähnlich
Wilo
2186242
ab € 8.198,81*
Ähnlich
Wilo
2186241
ab € 7.871,38*
Ähnlich
Wilo
2186238
ab € 5.490,95*
Ähnlich
Wilo
2186237
ab € 5.155,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.