| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039996430 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WS885N-1500M40-X7000 EAN/GTIN: 4051152555425 |
| |
|
| | |
| Werkbank B1500xT700xH840mm Buche Multiplex lichtgrau Bock-u.Lenkrollen,VG D125mm Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller · robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035 · Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Bock-u.Lenkrollen, Vollgummi Ø 125 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100201 | HerstellerNr: | WS885N-1500M40-X7000 | Werksnummer: | 9000425452 | Länge netto mm: | 1530,00 | Breite netto mm: | 720,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Gewicht netto Kg: | 63,000000 | Gewicht brutto Kg: | 63,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B1500xT700xH840mm Buche Multiplex | Produktart: | Werkbank | Ausfuehrung: | Bock-u.Lenkrollen, Vollgummi Ø 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,10* | € 350,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 350,71* | € 410,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 324,39* | € 412,22* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 353,91* | € 414,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,85* | € 435,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|