Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche Multiplex lichtgrau Bock-u.Lenkrollen,VG D125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000425452
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS885N-1500M40-X7000
EAN/GTIN:
     4051152555425
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller · robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035 · Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausstattung:
Bock-u.Lenkrollen, Vollgummi Ø 125 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Ausführung:
fahrbar
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,10*
€ 350,07*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 352,97*
€ 409,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 322,65*
€ 411,32*
3 Tage
1
€ 52,95*
ab € 355,47*
€ 413,84*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 375,08*
€ 434,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,45*
€ 463,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.