| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4039986707 Herst.-Nr.: 500253018 EAN/GTIN: 4025416362951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Waschtisch Square SMYLE 1200x480mm m HL li u re m ÜL weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links und rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500253018 | Werksnummer: | 6000578826 | Länge netto mm: | 1230,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 37,000000 | Gewicht brutto Kg: | 37,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Waschtisch SMYLE Square | Ausfuehrung: | zwei Hl., m. Ül., KeraTect |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 298,61* | € 353,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 322,29* | € 381,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 344,72* | € 406,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.030,49* | € 1.293,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|