| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039986626 Herst.-Nr.: 500259018 EAN/GTIN: 4025416431725 |
| |
|
| | |
| Geberit Waschtisch SMYLE Square m HL mit Überlauf 550x440mm weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 550mm · Durchmesser Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500259018 | Werksnummer: | 6000578822 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Waschtisch SMYLE Square | Ausfuehrung: | m. Hl., m. Ül., KeraTect |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,56* | € 140,37* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 122,50* | € 151,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 130,25* | € 160,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|