Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039985802 Herst.-Nr.: 303994 EAN/GTIN: 4004265014778 |
| |
|
| | |
| Luftentfeuchter ALE 500N 700 W Luftleistung 350 m³/h 30kg ATIKA umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar un Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 303994 | Werksnummer: | 4000896924 | Länge netto mm: | 620,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 665,00 | Gewicht netto Kg: | 39,500000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 700 W | Produktart: | Luftentfeuchter | Ausfuehrung: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 7 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 511,42* | € 561,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,46* | € 591,84* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,10* | € 594,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 525,24* | € 639,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,81* | € 654,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|