| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039981970 Herst.-Nr.: VMY5529P9G03 EAN/GTIN: 4033449290202 |
| |
|
| | |
| MFV Multisafe 833P Autom.Fallenr.E PZ20/55/92/9mm F-St.silber DIN L/R FUHR Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E für die Anwendung an auswärts öffnenden Türen im Objektbereich · für 1- und 2-flügelige Notausgangstüren nach DIN EN 179 mit Drücker · für 1- und 2-flügelige Paniktüren nach DIN EN 1125 mit Stangengriff · Feuerschutzeignung · kein Freilaufzylinder erforderlich · erhöhte Sicherheit durch automatische Verriegelung · erhöhter Einbruchschutz durch Kombination von Mehrfachverriegelung und Automatikfunktion · stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung · erhöhte Wärmedämmung und Vorbeugung gegen Türverzug · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · Vierkant 9 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten · DIN links/rechts verwendbar durch einfache Umstellung von Falle und FallenriegelWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: silber· Anzahl Verriegelungen: 3St.· Stulpausführung: Flachstulp· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | VMY5529P9G03 | Werksnummer: | 3000250357 | Länge netto mm: | 2185,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 2,900000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mehrfachverriegelung | Ausfuehrung: | Flachstulp silber DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 307,55* | € 363,68* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,67* | € 398,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,27* | € 398,63* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,94* | € 400,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,14* | € 417,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|