Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Touch-Pro-40-Locking - KC-9- Elektronischer Schlüsselschrank S-Touch-Pro-40L H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Touch-Pro-40-Locking - KC-9- Elektronischer Schlüsselschrank S-Touch-Pro-40L H
S-Touch-Pro-40-Locking - KC-9- Elektronischer Schlüsselschrank S-Touch-Pro-40L H
Artikel-Nr.:
     2280-39976743956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-Touch-Pro-40-Locking - KC-9-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 40 schlüssel
S-Touch-Pro-40-Locking - KC-9- Elektronischer Schlüsselschrank S-Touch-Pro-40L H640xB846xT160mm Drehriegelschloss Anzahl Haken 40 Schlüssel-Verwaltungssystem · digitaler Schlüsselkasten mit Touch-Steuereinheit und verriegelten Steckplätzen · Lieferung inkl. iFOBs (Sicherungsstifte) · Traka Touch bietet eine klare, leicht zu bedienende intuitive Oberfläche, auf der Administratoren eine vollständige Aufzeichnung aller in der Schlüssel- oder Fachanlagen-Datenbank gespeicherten Transaktionen finden und Benutzer einfach auf die entsprechenden Geräte zugreifen und diese zurückgeben können, um ihre Aufgabe zu erfüllen · sämtliche Benutzereingaben und Veränderungen, alle Schlüssel-/Objekt-Entnahmen und Rückgaben inkl. der Protokollierung werden einfach am frontseitigen Colour-Touch-Screen angezeigt und eingegeben · die Menüführung ist in vielen europäischen Sprachen möglich · das intelligente Schlüssel-Verwaltungssystem V-Touch-Pro von Traka stellt alle traditionellen Vorteile der Touch-Systeme in einem kompakten Design zur Verfügung · dank integrierter SQL-Datenbank kann der V-Touch-Pro stand-alone und/oder Remote arbeiten · das System bietet Platz für bis zu 5 Schlüssel oder Schlüsselbunde · der M-Touch-Pro ist bereits fertig eingerichtet und kann je nach Modell wahlweise mit 10 bis 30 LED gesteuerten Steckplätzen ausgestattet werden · die Tür ist wahlweise auch als Vollmetalltür erhältlich. Nach dem Einschalten des Systems müssen einfach nur die Schlüssel und die gewünschten Benutzer eingegeben werden · der S-Touch-Pro ist werkseitig vollständig vorkonfiguriert und nach der Installation direkt ohne jegliche IT-Infrastruktur einsetzbar · die interne Datenbank des S-Touch-Pro speichert bis zu 40.000 BenutzerprofileWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
21100405
HerstellerNr:
S-Touch-Pro-40-Locking - KC-9-
Werksnummer:
3000253963
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
800,00
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Elektronischer Schlüsselschrank
Ausfuehrung:
Drehriegelschloss
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.562,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.982,75*
€ 10.689,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.883,41*
€ 10.571,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.651,81*
€ 10.295,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.562,70*
€ 10.189,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.