Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.127-063.0 BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah Scheuersaugmaschine 01420MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.127-063.0 BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah Scheuersaugmaschine 01420MM
Kärcher 1.127-063.0 BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah Scheuersaugmaschine 01420MM
Artikel-Nr.:
     2280-39976577533
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.127-063.0
EAN/GTIN:
     4054278800233
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Kärcher 1.127-063.0 BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah Scheuersaugmaschine 01420MM X 00770MM X 01258MM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1.127-063.0
Werksnummer:
1.127-063.0
Gewicht netto Kg:
188,000000
Gewicht brutto Kg:
227,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Scheuersaugmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.311,11*
€ 5.725,08*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.668,46*
€ 6.088,23*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.088,23*
€ 7.244,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.986,45*
€ 7.123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.755,18*
€ 6.848,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.668,46*
€ 6.745,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.