| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976554785 Herst.-Nr.: T3900MA EAN/GTIN: 8014140469957 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 3 HL geschli 800x450x150mm weiß I+ aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 450mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | T3900MA | Werksnummer: | 6000643383 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 820,00 | Höhe netto mm: | 470,00 | Gewicht netto Kg: | 21,200000 | Gewicht brutto Kg: | 21,200000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | IDS Waschtisch EXTRA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 402,95* | € 472,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 430,81* | € 503,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,29* | € 523,00* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,61* | € 525,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,95* | € 932,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|