Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 3 HL geschli 800x450x150mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3900MA IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 3 HL geschli 800x450x150mm wei
IDEAL STANDARD T3900MA IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 3 HL geschli 800x450x150mm wei
IDEAL STANDARD T3900MA IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 3 HL geschli 800x450x150mm wei
Artikel-Nr.:
     1498-6000643383
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3900MA
EAN/GTIN:
     8014140469957
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 450mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
eckig
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
EXTRA
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Dübelbolzen
Form:
eckig
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 010150009704201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 406,28*
€ 472,63*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 433,09*
€ 503,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,47*
€ 523,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,73*
€ 525,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,13*
€ 932,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,04*
€ 591,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T388701
ab € 217,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T3887MA
ab € 271,68*
Ähnlich
Ideal Standard
T389201
ab € 261,28*
Ähnlich
Ideal Standard
T3892MA
ab € 313,85*
Ähnlich
Ideal Standard
T3890MA
ab € 296,17*
Ähnlich
Ideal Standard
T3895MA
ab € 340,76*
Ähnlich
Ideal Standard
T389001
ab € 240,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T389501
ab € 285,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T390001
ab € 348,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.