| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976554764 Herst.-Nr.: T389001 EAN/GTIN: 8014140467984 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch EXTRA m ÜL 3 HL geschliffen 600x450x150mm weiß aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Tiefe (1): 450mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | T389001 | Werksnummer: | 6000643362 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 620,00 | Höhe netto mm: | 470,00 | Gewicht netto Kg: | 16,100000 | Gewicht brutto Kg: | 16,100000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | IDS Waschtisch EXTRA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 240,16* | € 290,84* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 257,31* | € 308,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,88* | € 333,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,80* | € 334,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|