Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6150261 Handgabelhubwagen PHW 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6150261 Handgabelhubwagen PHW 2000 W
Unicraft 6150261 Handgabelhubwagen PHW 2000 W
Unicraft 6150261 Handgabelhubwagen PHW 2000 W
Artikel-Nr.:
     2280-39976518956
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6150261
EAN/GTIN:
     4036351004431
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Unicraft 6150261 Handgabelhubwagen PHW 2000 W
  • Alu-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen, PU-Tandemgabelrollen, Präzisionskugellager
  • Integrierte elektronische Waage, geschützt durch Stahlgehäuse
  • Mit großer sechsstelliger LCD-Anzeige für Pfund oder Kilogramm und Gramm, auch seitlich gut lesbar
  • Mit Fehlermeldungsanzeige
  • Elektronische Teile für zuverlässige Funktion nach DIN IP5X staub- und berührungsgeschützt
  • Zuverlässig bei Temperaturen von -10 bis 40 °C und 10 bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
  • Tara-Korrektur, Brutto/Netto Gewicht, Gesamtgewicht und Summierfunktion für Serienwiegungen
  • Spannungsversorgung über 6 V Akku mit 10 Ah

Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6150261
Werksnummer:
6150261
Länge netto mm:
1568,00
Breite netto mm:
540,00
Höhe netto mm:
1183,00
Gewicht netto Kg:
135,000000
Gewicht brutto Kg:
135,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,28*
€ 1.144,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,11*
€ 1.178,71*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.153,22*
€ 1.234,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.418,41*
€ 1.513,35*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,88*
€ 1.469,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,72*
€ 1.457,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,47*
€ 1.416,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,73*
€ 1.390,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,22*
€ 1.372,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.