Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3621315 Manuelle Metallkreissäge MKS 315 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3621315 Manuelle Metallkreissäge MKS 315 R
Metallkraft 3621315 Manuelle Metallkreissäge MKS 315 R
Metallkraft 3621315 Manuelle Metallkreissäge MKS 315 R
Artikel-Nr.:
     2280-39976518509
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3621315
EAN/GTIN:
     4036351036890
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkraft metallkreissäge
kaltkreissäge
Metallkraft 3621315 Manuelle Metallkreissäge MKS 315 R
  • Zwei Schnittgeschwindigkeiten
  • Drehbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 45° nach rechts
  • Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend
  • Automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
  • Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat- Vorrichtung, 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
  • Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet
  • Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
  • Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
  • Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
  • Qualität Made in Europe

Ausstattungsdetails
  • Mit einstellbarer Rutschkupplung, wodurch ein Brechen des Sägeblattes ausgeschlossen werden kann
  • MKS 316 R: durch langsame Drehzahlen besonders für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3621315
Werksnummer:
3621315
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
780,00
Höhe netto mm:
850,00
Gewicht netto Kg:
193,000000
Gewicht brutto Kg:
193,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.018,89*
€ 3.128,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.053,54*
€ 3.164,27*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.154,32*
€ 3.267,03*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.267,03*
€ 3.887,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.251,36*
€ 3.869,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.185,77*
€ 3.791,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.154,32*
€ 3.753,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.