Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft AAD 55 Adsorptionstrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft AAD 55 Adsorptionstrockner
Aircraft AAD 55 Adsorptionstrockner
Aircraft AAD 55 Adsorptionstrockner
Aircraft AAD 55 Adsorptionstrockner
Artikel-Nr.:
     2280-39976518257
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048505
EAN/GTIN:
     4036351309482
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Aircraft AAD 55 Adsorptionstrockner
  • Zuverlässige Trocknung der Druckluft
  • Elektronische Steuerung mit Leistungsanzeige
  • Wartungsfreundlich
  • Pneumatische Reinigungsventile
  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Niedrige Lärmemission von maximal 75 dB(A)
  • Alle Anschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses
  • Druckmanometer an der Rückseite für einfache Kontrolle des Ein-/Ausgangsdrucks
  • Gehäuse konstruiert für den Transport mit Gabelstapler
Funktionen der elektronischen Steuerung:
  • Wartungsalarm
  • Laufzeitalarm
  • Leistungsabhängiger Regenerationszyklus, das heißt: geringerer Druckluftbedarf und geringere Spülzeiten
  • Modbus kompatibel: Alarmanzeigen auf externem Gerät
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2048505
Werksnummer:
2048505
Länge netto mm:
1410,00
Breite netto mm:
570,00
Höhe netto mm:
610,00
Gewicht netto Kg:
55,000000
Gewicht brutto Kg:
85,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.687,41*
€ 2.861,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.712,74*
€ 2.898,93*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,25*
€ 3.404,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,15*
€ 3.346,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,37*
€ 3.251,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.695,31*
€ 3.207,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.687,41*
€ 3.198,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.