|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-39976505572 Herst.-Nr.: XB006804949 EAN/GTIN: 4063382158253 |
| |
|
|  |  |
 | Duravit Badmöbel-Set XBASE 130cm m Spiegelschr. BETTER graphit matt wandhängend · bestehend aus: Spiegelschrank BETTER: 1310 x 148 x 760 mm · mit LED Randlichtfeld oben · 1 Schalter-Steckdoseneinheit innen · Möbel-Doppelwaschtisch ME by Starck: 1300 x 490 mm · mit Überlauf und Hahnlochbank · 2 Hahnlöcher durchgestochen · Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | XB006804949 | Werksnummer: | 6001007477 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Badmöbel-Set XBASE | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.683,97* | € 1.878,72* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.902,07* | € 2.095,08* |  |  |  | Lager 2280 | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.846,23* | € 2.095,0834* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.906,15* | € 2.104,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|