|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6001007477 Herst.-Nr.: XB006804949 EAN/GTIN: 4063382158253 |
| |
|
|  |  |
 | wandhängend · bestehend aus: Spiegelschrank BETTER: 1310 x 148 x 760 mm · mit LED Randlichtfeld oben · 1 Schalter-Steckdoseneinheit innen · Möbel-Doppelwaschtisch ME by Starck: 1300 x 490 mm · mit Überlauf und Hahnlochbank · 2 Hahnlöcher durchgestochen · Waschtischunterbau XBase: 1270 x 475 x 552 mm · 2 Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1300 mm | Marke: | DURAVIT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badmöbel-Set, Badmöbelset, Spiegel-Schrank, Spiegelschrank, badmöbel konsolenunterschrank, 013440387402 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.683,97* | € 1.878,72* |  |  |  | Lager 1498 | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.902,07* | € 2.095,08* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.846,23* | € 2.095,0834* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.906,15* | € 2.104,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|