| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976504134 Herst.-Nr.: 116070001 EAN/GTIN: 4025416529033 |
| |
|
| | |
| Geberit Urinal PREDA für UP-Urinalsteuerung zum Betrieb mit automatischer · wassersparender Spülung · zum Anschließen an UP-Urinalsteuerungen · für Geberit Installationselemente für Sprühkopf · für Rohbauset · zu Geberit Urinalsteuerung · für Urinale Preda und Selva · spülrandlos · wartungs- und re Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 116070001 | Werksnummer: | 6001006039 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Urinal Preda |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 413,41* | € 497,16* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 425,22* | € 507,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 604,94* | € 721,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 972,15* | € 1.258,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|