| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503944 Herst.-Nr.: 502319013 EAN/GTIN: 4025410941688 |
| |
|
| | |
| Geberit Hängeschrank iCon 450x467x150mm m 1 Tür we matt/Griff we m wandhängend · Tür mit Dämpfungsmechanismus · Griff und Push-to-open-Mechanismus · Anschlagseite links oder rechts · 1 versetzbarer Glaseinlegeboden und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormo Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 502319013 | Werksnummer: | 6001005849 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Geberit Hängeschrank iCon | Ausfuehrung: | weiß matt/Griff weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 218,08* | € 266,95* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 239,80* | € 295,11* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 251,98* | € 309,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|