| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976453719 Herst.-Nr.: 5-330-1980 EAN/GTIN: 4054497155961 |
| |
|
| | |
| Fingersch.BS-BU-20K+ L.1980mm Bands.Band-D.19mm silberf.ATHMER Bandseite · für gefälzte Türen mit Holz- oder Metallzargen · einfache Montage ohne Anzeichnen und Montagehilfe · verdeckte Klipsbefestigung · stufenlos einstellbar durch 2-D Befestigungselement · keine Unterfütterung notwendig · Demontage möglich · nachrüstbar und wartungsfrei Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: geklickt · Material: Aluminium Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020802 | HerstellerNr: | 5-330-1980 | Werksnummer: | 3328000002 | Länge netto mm: | 1980,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,590000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Bandseite Band-Ø 20 mm | Produktart: | Fingerschutzprofil | Ausfuehrung: | silberfarben eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 17 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 34,95* | € 46,9632* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,89* | € 51,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,29* | € 56,97* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 65,66* | € 83,48* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,95* | € 83,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|