Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5902027 TKS 254 PRO (230 V) Tischkreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5902027 TKS 254 PRO (230 V) Tischkreissäge
Holzstar 5902027 TKS 254 PRO (230 V) Tischkreissäge
Holzstar 5902027 TKS 254 PRO (230 V) Tischkreissäge
Artikel-Nr.:
     2280-39976412307
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     5902027
EAN/GTIN:
     4036351250647
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
holzstar tischkreissäge
Holzstar 5902027 Tischkreissäge
  • Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
  • Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
  • Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
  • Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
  • Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
  • Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
  • Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
  • Mit serienmäßiger Tischverlängerung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5902027
Werksnummer:
5902027
Gewicht netto Kg:
132,000000
Gewicht brutto Kg:
154,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ToolMachine
Ausfuehrung:
TKS 254 PRO (230 V)
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 886,11*
€ 972,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,60*
€ 992,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,66*
€ 1.014,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,31*
€ 1.130,70*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,50*
€ 1.157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,91*
€ 1.112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,57*
€ 1.089,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,31*
€ 1.072,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,11*
€ 1.054,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.