| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412305 Herst.-Nr.: 5902025 EAN/GTIN: 4036351250586 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5902025 Tischkreissäge - Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach links, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5902025 | Werksnummer: | 5902025 | Gewicht netto Kg: | 107,000000 | Gewicht brutto Kg: | 124,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | TKS 254 E (230 V) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 735,11* | € 828,77* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,40* | € 874,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,72* | € 884,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,08* | € 969,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|