| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976398474 Herst.-Nr.: 3091080 EAN/GTIN: 4030635031434 |
| |
|
| | |
| Optimum 3091080 Kombischleifmaschine - Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
- Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet
- Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
- Gehäuse aus Gusseisen
- Stabile, verstellbare Werkstückauflage
- Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten
Vielzweckdrahtbürste- Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich
Bürstenschutzgehäuse- Schwenkbar
- Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3091080 | Werksnummer: | 3091080 | Länge netto mm: | 800,00 | Breite netto mm: | 710,00 | Höhe netto mm: | 1300,00 | Gewicht netto Kg: | 67,000000 | Gewicht brutto Kg: | 77,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kombischleifmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.431,20* | € 1.498,30* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.439,78* | € 1.504,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,99* | € 1.542,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.768,48* | € 1.842,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|