| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976343027 Herst.-Nr.: 6000555891 EAN/GTIN: 4051202825522 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION G70 1200x603x501mm m Be Reg Peony White Matt mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000555891 | Werksnummer: | 6000555891 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1270,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 76,500000 | Gewicht brutto Kg: | 76,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | White Matt Lacquer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.665,58* | € 2.873,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.736,95* | € 2.950,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.735,31* | € 2.953,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.747,67* | € 2.966,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.904,23* | € 3.124,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|