Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G702HBGN V&B Waschtischunterschrank FINION G70 1200x603x501mm m
VILLEROY & BOCH G702HBGN V&B Waschtischunterschrank FINION G70 1200x603x501mm m
Artikel-Nr.:
     1498-6000555886
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G702HBGN
EAN/GTIN:
     4051202825478
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Furnier
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
Black Matt
Variante:
mit Beleuchtung
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
603 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
3 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Furnier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.653,67*
€ 2.866,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.640,31*
€ 2.866,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.668,90*
€ 2.879,47*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.729,55*
€ 2.942,96*
€ 5,95*
ab € 2.893,76*
€ 3.116,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.866,40*
€ 3.411,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.842,45*
€ 3.382,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,49*
€ 3.257,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,04*
€ 3.194,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.640,31*
€ 3.141,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G702HBGJ
ab € 2.734,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G702HBGK
ab € 2.641,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G702HBHB
ab € 2.652,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G702HBMT
ab € 2.650,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G702HBPD
ab € 2.657,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.