| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976335747 Herst.-Nr.: 6000521571 EAN/GTIN: 4051202707606 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION G070 1196x591x498mm m Be Reg Peo an Matt wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befes Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000521571 | Werksnummer: | 6000521571 | Länge netto mm: | 661,00 | Breite netto mm: | 1266,00 | Höhe netto mm: | 568,00 | Gewicht netto Kg: | 62,500000 | Gewicht brutto Kg: | 62,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Anthracite Matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.515,54* | € 2.724,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.505,09* | € 2.724,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.522,07* | € 2.736,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.571,81* | € 2.796,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.753,53* | € 2.961,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|