Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1196x591x498 Reg Peony Wln Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F060HBGN V&B Waschtischunterschrank FINION F060 1196x591x498mm
VILLEROY & BOCH F060HBGN V&B Waschtischunterschrank FINION F060 1196x591x498mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000684138
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F060HBGN
EAN/GTIN:
     4051202667603
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtisch Finion 4164 C5/C1/C2/CB
Weitere Informationen:
Breite:
1196 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier/Lack
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4164 C5/C1/C2/CB
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
591 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
498 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier/Lack
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.156,38*
€ 2.353,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.159,83*
€ 2.353,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.180,87*
€ 2.364,16*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.230,85*
€ 2.416,36*
€ 5,95*
ab € 2.366,82*
€ 2.559,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,40*
€ 2.800,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,12*
€ 2.777,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.245,35*
€ 2.671,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.197,33*
€ 2.614,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,83*
€ 2.570,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F060GJGN
ab € 2.219,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F070GJGN
ab € 2.224,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G070GJGN
ab € 2.594,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G060HBGN
ab € 2.514,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G070HBGN
ab € 2.505,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F070HBGN
ab € 2.168,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G060HBGK
ab € 2.503,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G070HBGK
ab € 2.504,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F060HBGK
ab € 2.164,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.