| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976335078 Herst.-Nr.: 6000520901 EAN/GTIN: 4051202814304 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F742 1600x603x501mm Reg Black Matt Peony mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befe Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000520901 | Werksnummer: | 6000520901 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1670,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 101,700000 | Gewicht brutto Kg: | 101,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.066,30* | € 3.229,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.155,82* | € 3.314,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.155,49* | € 3.317,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.175,13* | € 3.332,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.352,21* | € 3.509,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|