Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F742MTPD V&B Waschtischunterschrank FINION F742 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH F742MTPD V&B Waschtischunterschrank FINION F742 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000520894
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F742MTPD
EAN/GTIN:
     4051202814236
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch mittig · 2x Accessory Paket · 4x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
black matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
black matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.058,19*
€ 3.298,99*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.164,37*
€ 3.387,14*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.164,56*
€ 3.389,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.168,24*
€ 3.405,43*
€ 5,95*
ab € 3.362,03*
€ 3.586,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.389,96*
€ 4.034,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,97*
€ 3.986,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.236,09*
€ 3.850,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.182,80*
€ 3.787,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.164,56*
€ 3.765,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742GFGJ
ab € 3.165,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742PDGJ
ab € 3.169,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742PDHB
ab € 3.066,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742GFGF
ab € 3.058,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742GFGN
ab € 3.066,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742GFGK
ab € 3.073,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F742GFHB
ab € 3.084,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.