| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330513 Herst.-Nr.: 1073403 EAN/GTIN: 4036351279587 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1073403 Elektrodeninverter - Modernste Inverter- Technologie
- WIG Schweißen mit LIFT Zündung
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- Hot Start: Durch einstellbare kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil
- Anti Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- VRD (Volt Reduction Device): Spannungsabsenkung im Leerlauf
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1073403 | Werksnummer: | 1073403 | Gewicht netto Kg: | 22,100000 | Gewicht brutto Kg: | 30,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 950,96* | € 1.023,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 972,35* | € 1.040,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,44* | € 1.063,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.265,30* | € 1.321,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|