| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1073403 Herst.-Nr.: 1073403 EAN/GTIN: 4036351279587 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: 400 Volt-Modell für den industriellen Einsatz, für Zellulose Elektroden geeignet - Hot Start für sichere und stabile Zündung des Lichtbogens - Anti Stick gegen Ausglühen der Elektrode beim Festkleben - Arc-Force löst Kurzschlüsse sicher und schnell auf - Modernste Inverter- Technologie - WIG Schweißen mit LIFT Zündung - Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte - Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil - Anti Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert - Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektroden kann problemlos verarbeitet werden - VRD (Volt Reduction Device): Spannungsabsenkung im Leerlauf Technische Daten: Länge ca.: 560 mm Breite/Tiefe ca.: 240 mm Höhe ca.: 440 mm Gewicht (Netto) ca.: 21,7 kg Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50/60 Hz Stromaufnahme: 32.3/25,1 A Gesamtleistung: Norm: EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014 Schutzart: Isolationsklasse: EMV-Klasse: A Kennzeichnung: CE Absicherung träge: Erforderliche Generatorleistung: > 22,4 kVA Netzstecker: Leerlaufspannung: Arbeitstemperatur: Schweißbare Elektroden: 1,6 - 5,0 mm Einstellbereich MIG/MAG: Einstellbereich Elektrode: 20 - 400 A Einstellbereich WIG DC: 20 - 400 A Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC: 60 % Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 60 % Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG: Strom bei ED 100% 40°C WIG DC: 310 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 310 A Leistungsaufnahme MIG/MAG: Leistungsaufnahme WIG DC: 12,4 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 16,4 kVA Gasnachströmzeit: Blechdicken: Netzspannungstoleranz: Lieferumfang: - Schweißkabel 3 m 50 mm² mit Elektrodenhalter 500 A - Massekabel 3 m 50 mm² mit Masseklemme 500 A
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 22,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 949,08* | € 1.019,74* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 966,94* | € 1.037,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 994,33* | € 1.059,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,13* | € 1.316,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|