Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LC1168L0707 Halbhochschrank L-CUBE 400 x 243 x 1320 mm Anschlag links be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC1168L0707 Halbhochschrank L-CUBE 400 x 243 x 1320 mm Anschlag links be
DURAVIT LC1168L0707 Halbhochschrank L-CUBE 400 x 243 x 1320 mm Anschlag links be
DURAVIT LC1168L0707 Halbhochschrank L-CUBE 400 x 243 x 1320 mm Anschlag links be
Artikel-Nr.:
     2280-39976317400
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000616588
EAN/GTIN:
     4053424642291
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
bad halbhochschrank
Duravit Halbhochschrank L-CUBE 400x243x1320mm Ans links betongrau matt 1x Tür · 3x Glasfachböden mit Aluträgersystem
Weitere Informationen:
eClassID:
1344026550235
HerstellerNr:
6000616588
Werksnummer:
6000616588
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
1350,00
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Halbhochschrank L-CUBE
Ausfuehrung:
betongrau matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 504,76*
€ 601,48*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 507,34*
€ 602,44*
€ 5,95*
ab € 595,30*
€ 701,27*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,48*
€ 715,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,63*
€ 676,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT1266R1818
ab € 422,68*
Ähnlich
Duravit
KT1266R2222
ab € 527,95*
Ähnlich
Duravit
LC1168L1313
ab € 648,62*
Ähnlich
Duravit
LC1168L4343
ab € 505,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.