Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT1266R2222 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT1266R2222 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts wei
DURAVIT KT1266R2222 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts wei
DURAVIT KT1266R2222 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts wei
Artikel-Nr.:
     2280-2018915180
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT1266R2222
EAN/GTIN:
     4053424229171
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
bad halbhochschrank
Duravit Halbhochschrank KETHO 360x500x880mm Ans rechts weiß hochglanz 1x Tür · 2x Glasfachböden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KT1266R2222
Werksnummer:
6000654787
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
920,00
Gewicht netto Kg:
28,500000
Gewicht brutto Kg:
28,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Halbhochschrank KETHO
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 527,95*
€ 627,75*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 533,34*
€ 629,22*
€ 5,95*
ab € 576,34*
€ 681,83*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,75*
€ 747,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,89*
€ 705,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,25*
€ 680,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT1266R1818
ab € 422,68*
Ähnlich
Duravit
6000616588
ab € 504,76*
Ähnlich
Duravit
LC1168L1313
ab € 648,62*
Ähnlich
Duravit
LC1168L4343
ab € 505,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.