Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT1255R0707 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts betong


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT1255R0707 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts betong
DURAVIT KT1255R0707 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts betong
DURAVIT KT1255R0707 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts betong
Artikel-Nr.:
     2280-39976316772
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615960
EAN/GTIN:
     4053424636016
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank KETHO 360x400x1800mm Ans rechts betongrau matt 1x Tür · 3x Glasfachböden · 1x Holzfachboden
Weitere Informationen:
eClassID:
1344022780314
HerstellerNr:
6000615960
Werksnummer:
6000615960
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
1840,00
Gewicht netto Kg:
40,000000
Gewicht brutto Kg:
40,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank KETHO
Ausfuehrung:
betongrau matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 504,93*
€ 593,47*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 505,62*
€ 594,34*
€ 5,95*
ab € 546,40*
€ 642,23*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,47*
€ 706,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,06*
€ 697,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,24*
€ 685,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,47*
€ 659,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,93*
€ 600,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT1255L1818
ab € 504,59*
Ähnlich
Duravit
KT1255L2222
ab € 629,33*
Ähnlich
Duravit
KT1255R4343
ab € 505,18*
Ähnlich
Duravit
KT1255R4949
ab € 503,12*
Ähnlich
Duravit
6000615963
ab € 630,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.