| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018963709 Herst.-Nr.: KT1255L1818 EAN/GTIN: 4021534941825 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank KETHO 360x400x1800mm Anschlag links weiß matt 1x Tür · 3x Glasfachböden · 1x Holzfachboden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KT1255L1818 | Werksnummer: | 6000625480 | Länge netto mm: | 1870,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 415,00 | Gewicht netto Kg: | 40,000000 | Gewicht brutto Kg: | 40,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Hochschrank KETHO | Ausfuehrung: | weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 504,84* | € 596,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 504,50* | € 596,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 549,54* | € 645,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|