Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS988200777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 740 mm, mit Ablage betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS988200777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 740 mm, mit Ablage betongrau
DURAVIT DS988200777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 740 mm, mit Ablage betongrau
DURAVIT DS988200777 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 740 mm, mit Ablage betongrau
Artikel-Nr.:
     2280-39976316751
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615723
EAN/GTIN:
     4053424633572
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter grau
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 440x740mm m Abl bet-gr matt/nussbaum mas für DuraStyle 232080
Weitere Informationen:
eClassID:
1344025490171
HerstellerNr:
6000615723
Werksnummer:
6000615723
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
782,00
Höhe netto mm:
842,00
Gewicht netto Kg:
7,500000
Gewicht brutto Kg:
7,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
betongrau matt/nussbaum massiv
Produktart:
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE
Ausfuehrung:
betongrau matt/nussbaum massiv
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, duravit handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 307,53*
€ 363,78*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 309,22*
€ 364,34*
€ 5,95*
ab € 357,18*
€ 417,68*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,78*
€ 432,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615720
ab € 227,28*
Ähnlich
Duravit
6000615721
ab € 287,74*
Ähnlich
Duravit
6000615722
ab € 235,72*
Ähnlich
Duravit
DS988200976
ab € 237,34*
Ähnlich
Duravit
DS988200977
ab € 308,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.