Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS988109177 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage taupe/nus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS988109177 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage taupe/nus
DURAVIT DS988109177 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage taupe/nus
DURAVIT DS988109177 Handtuchhalter DURASTYLE 440 x 590 mm, mit Ablage taupe/nus
Artikel-Nr.:
     2280-39976316749
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615721
EAN/GTIN:
     4053424633558
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
duravit handtuchhalter
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 440x590mm m Ablage taupe/nussbaum massiv für DuraStyle 232065
Weitere Informationen:
eClassID:
1344025480167
HerstellerNr:
6000615721
Werksnummer:
6000615721
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
616,00
Höhe netto mm:
842,00
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
taupe/nussbaum massiv
Produktart:
Duravit Handtuchhalter DURASTYLE
Ausfuehrung:
taupe/nussbaum massiv
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 288,95*
€ 340,41*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 288,75*
€ 341,18*
€ 5,95*
ab € 333,36*
€ 390,64*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615720
ab € 226,08*
Ähnlich
Duravit
6000615722
ab € 235,38*
Ähnlich
Duravit
6000615723
ab € 307,95*
Ähnlich
Duravit
DS988200976
ab € 236,68*
Ähnlich
Duravit
DS988200977
ab € 308,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.