Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8129640001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 520x390mm m Überlauf ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8129640001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 520x390mm m Überlauf ohne
LAUFEN H8129640001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 520x390mm m Überlauf ohne
LAUFEN H8129640001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 520x390mm m Überlauf ohne
Artikel-Nr.:
     2280-39976291435
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000647370
EAN/GTIN:
     4014804791602
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 520x390mm m Überlauf ohne Hahnloch weiß asymmetrisch · Unterseite geschliffen · inkl. Montageset Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000647370
Werksnummer:
6000647370
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
415,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
11,445000
Gewicht brutto Kg:
11,445000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Waschtisch-Schale
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,33*
€ 276,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 277,47*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 252,46*
€ 298,98*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 247,51*
€ 301,468*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,34*
€ 340,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,468*
€ 358,747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,69*
€ 347,111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,19*
€ 328,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,13*
€ 322,645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,537
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,11*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,21*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,70*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,38*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,52*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,34*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 6,93*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 34,14*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,20*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 48,13*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,06*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 70,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.