| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291189 Herst.-Nr.: 6000644839 EAN/GTIN: 7612738288273 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 3 Hahnlöcher schwarz ohne Überlauf · mit verstecktem Ablauf · mit Ablaufventil Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644839 | Werksnummer: | 6000644839 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 19,500000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 501,63* | € 585,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 505,93* | € 589,35* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,44* | € 620,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,52* | € 622,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.376,29* | € 1.693,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|