Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 600x460mm Abl. re o ÜL 2 HL-Ausf. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8103340008151 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 2 Hahnlöche
LAUFEN H8103340008151 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 2 Hahnlöche
LAUFEN H8103340008151 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 2 Hahnlöche
Artikel-Nr.:
     1498-6000644834
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103340008151
EAN/GTIN:
     7612738352677
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
ohne Überlauf · mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken links
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 01016920030401, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 298,29*
€ 351,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 322,08*
€ 380,34*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 325,16*
€ 383,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,34*
€ 414,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,21*
€ 416,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103344001111
ab € 329,56*
Ähnlich
Roca
H8103347571111
ab € 498,89*
Ähnlich
Roca
H8103340001111
ab € 298,39*
Ähnlich
Roca
H8103347598151
ab € 499,04*
Ähnlich
Roca
H8103340208151
ab € 499,17*
Ähnlich
Roca
H8103344008151
ab € 329,32*
Ähnlich
Roca
H8103347578151
ab € 499,90*
Ähnlich
Roca
H8103347591581
ab € 501,72*
Ähnlich
Roca
H8103340201581
ab € 502,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.