Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5966774 Wippkreissäge HWSR 701 ZE K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5966774 Wippkreissäge HWSR 701 ZE K
Holzkraft 5966774 Wippkreissäge HWSR 701 ZE K
Holzkraft 5966774 Wippkreissäge HWSR 701 ZE K
Artikel-Nr.:
     2280-39976289427
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5966774
EAN/GTIN:
     4036351259060
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge
Holzkraft 5966774 Wippkreissäge
  • Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
  • Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen
  • Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
  • Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
  • Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
  • Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
  • Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Phasenwender bei allen 400 V Modellen
  • Auslieferung fertig montiert

HWSR 701 ZE K

  • Kombinierter Zapfwellen-/Elektroantrieb
  • Robuster und starker Kreissägen-Motor
  • Dreipunkthalterung Kat. I und II
Weitere Informationen:
eClassID:
36-60-05-90
HerstellerNr:
5966774
Werksnummer:
5966774
Länge netto mm:
900,00
Breite netto mm:
1500,00
Höhe netto mm:
1150,00
Gewicht netto Kg:
217,000000
Gewicht brutto Kg:
229,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.230,91*
€ 2.418,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.269,79*
€ 2.459,26*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.439,16*
€ 2.638,14*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,14*
€ 3.139,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.609,21*
€ 3.104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,12*
€ 2.997,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,10*
€ 2.941,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.439,16*
€ 2.902,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.