Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5965505 Wippkreissäge HWS 505 K (230 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5965505 Wippkreissäge HWS 505 K (230 V)
Holzkraft 5965505 Wippkreissäge HWS 505 K (230 V)
Holzkraft 5965505 Wippkreissäge HWS 505 K (230 V)
Artikel-Nr.:
     2280-39976289417
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5965505
EAN/GTIN:
     4036351258988
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge
Holzkraft 5965505 Wippkreissäge
  • Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
  • Schnelles und ergonomisches Handling mit patentierter Schutzklappe
  • Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
  • Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
  • Robuster und starker Kreissägen-Motor
  • Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
  • Fahrvorrichtung für einfachen Transport
  • Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Prüfzeichen GS
  • Phasenwender bei allen 400 V Modellen
Weitere Informationen:
eClassID:
36-60-05-90
HerstellerNr:
5965505
Werksnummer:
5965505
Länge netto mm:
860,00
Breite netto mm:
775,00
Höhe netto mm:
990,00
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
80,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 666,73*
€ 769,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,96*
€ 787,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,55*
€ 813,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,02*
€ 819,28*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,69*
€ 915,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,53*
€ 899,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,55*
€ 863,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,53*
€ 838,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,73*
€ 793,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.