| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976289413 Herst.-Nr.: 5963710 EAN/GTIN: 4036351259145 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5963710 Wippkreissäge - Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Prüfzeichen GS
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-60-05-90 | HerstellerNr: | 5963710 | Werksnummer: | 5963710 | Länge netto mm: | 1270,00 | Breite netto mm: | 730,00 | Höhe netto mm: | 1130,00 | Gewicht netto Kg: | 128,000000 | Gewicht brutto Kg: | 153,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,37* | € 1.244,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,51* | € 1.293,41* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.193,65* | € 1.320,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,65* | € 1.401,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|